Beli kawat las listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LINCOLN ELECTRIC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Mulai

    Rp419.900

    LINCOLN ELECTRIC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Deskripsi:
    ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
    • AWS Classification: ER4043
    • Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon; 75 Argon/25 Helium
    • For Material Type: Aluminium to Aluminium
    • For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
    • Process: MIG Welding (GMAW)
    • Series: SuperGlaze 4043
    • Shielding Type: Gas-Shielded
    • Spool Type: Plastic Spool
    • Standards: AWS A5.10
    • Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
    • Welding Current Designation: DCEP
    • Wire Diameter (inch): 0.035
    • Wire Type: Solid
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  3. NIKKO STEEL Special Welding Rod NSG (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp339.900

    NIKKO STEEL Special Welding Rod NSG (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Merupakan kawat las yang digunakan untuk Gouging dan Grooving segala jenis logam termasuk Cast iron, Stainless Steel, Copper dan Aluminium. Dapat digunakan untuk membuat kampuh las pada bagian yang retak serta membuang bekas logam yang lama. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Current: AC, DC+, DC-
  4. TRUSCO Welding Hammer (Martil / Palu Ketok Las)
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Welding Hammer (Martil / Palu Ketok Las)
    Deskripsi:
    Use:Removal of welding slag and spatter.
    atribut:
    • Blade Diameter (cm): 19.5
    • Handle Material: Hickory
    • Head Dimensions (mm): 147.5
    • Head Material: Carbon Steel
    • Length (mm): 295
    • Name: #1/2
    • Weight (g): 286
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  6. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  7. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  8. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  9. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. ALCOTEC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Mulai

    Rp429.900

    ALCOTEC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
    • Arbor Hole Diameter (in): 2
    • Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon
    • For Material Type: Aluminium to Aluminium
    • For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
    • Process: MIG Welding (GMAW)
    • Shielding Type: Gas-Shielded
    • Standards: AWS A5.10
    • Welding Current Designation: DCEP
    • Wire Type: Solid
  11. Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)
    Mulai

    Rp139.900

  12. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  13. Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)
    Mulai

    Rp129.900

    Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, digunakan dengan gas pelindung.Mengandung deoxidizers untuk hasil manik yang lebih baik dan kecepatan las yang lebih tinggi.
  14. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  15. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  16. NIKKO STEEL Stick Welding Rod (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  17. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Daftar Harga kawat las listrik Terbaru November 2026
LINCOLN ELECTRIC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)Rp419.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
NIKKO STEEL Special Welding Rod NSG (Kawat Las Elektrode)Rp339.900
TRUSCO Welding Hammer (Martil / Palu Ketok Las)Rp279.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Rp16.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
ALCOTEC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)Rp429.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)